KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
兼用スラックス(ニット) 830-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48468667
品番
830-10-LL
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ウエストは総ゴムで優しくフィットし、快適なはき心地です
タテ・ヨコに伸びるストレッチ素材を使用しています
総ゴム、後ろアウトポケット付
色
シロ
サイズ
LL
股下(cm)
76
総丈(cm)
104
素材
ニット、表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50%、
ワタリ(cm)
32
適応ウエスト(cm)
84〜94