ROHM
ROHM Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
48468779
品番
RD3S100CNTL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:10 A●最大ドレイン-ソース間電圧:190 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:182 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:TO-252●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:140 ns