エプロン 922-72

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48468780 品番 922-72-M
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

前面は足さばきに配慮した長いスリット入りです
3つに仕切られた大型ポケットが前面に付いていますので、仕切り・収納に便利です
シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です
綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置
定番のミドル丈
綿混紡の優しい風合いです
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと、右後ろに1つ配置
足さばきに配慮し、フロントには長いスリットを入れたミドル丈
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

ミントグリーン サイズM 加工制菌加工 素材ポリエステル85%・綿15% 身幅(cm)96 エプロン丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする