ショートエプロン 932-71

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48468877 品番 932-71-L
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です
綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置
肩をしっかりカバー、ショート丈で足さばきよく
パンツにベストバランスのショート丈
修能力をアップしたポケットつき
後ろ腰ポケット付

仕様防透性:2 サックス サイズL 厚さ2 着丈(cm)75 素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15% 前幅(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする