KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
エプロン YW41-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48468999
品番
YW41-6-M
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
上質素材から伝わる品格と信頼感
クリアなカラーリングのエプロン
仕様
防透性:3
色
ピンク
サイズ
M
厚さ
3
素材
ベルコット、ポリエステル90%・綿10%
身幅(cm)
80
エプロン丈(cm)
78