エプロン YW41-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48469017 品番 YW41-1-M
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

上質素材から伝わる品格と信頼感
クリアなカラーリングのエプロン

仕様防透性:3 シロ サイズM 厚さ3 素材ベルコット、ポリエステル90%・綿10% 身幅(cm)80 エプロン丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする