メンズジャケット半袖 YW50-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48469078 品番 YW50-1-3L
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボタンがアクセントのローネック
上質なペアスタイル
透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り

仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様 シロ サイズ3L 厚さ2.5 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 素材アレニエ、ポリエステル100% ポケット右腰ポケットに内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする