KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スニーカー MX133
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48469464
品番
MX133-24.5cm
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用スニーカー、マジックテープタイプ
軽量
カップインソール
アッパー:合成皮革、ソール:EVA+ゴム
色
シロ
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+合成ゴム