スニーカー MX136

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48469805 品番MX136-23.0cm
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

トウガード作業の中で負担のかかる爪先部を保護します
メッシュ素材ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます
カップインソール通気穴により通気性を高めます
エアクッション衝撃を吸収し、足への負担を軽減します
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
反射鏡夜時間の安心設計です

シロ サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 材質(中敷)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする