内容量1袋(10個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:50 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:120 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:180●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:140 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.25mm●PNP小信号トランジスタ、ローム注文コード48470215品番2SA1579T106R/S