ROHM
ROHM PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200個)
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-45 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:210●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.5mm
注文コード
48470249
品番
BC857BT116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-45 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:210●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.5mm