内容量1リール(2500個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-80 (最小) V●パッケージタイプ:TO-252●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:10 W●最小DC電流ゲイン:120●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-80 (最小) V●最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V (最小)●最大動作周波数:200 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:6.8mm注文コード48470258品番2SAR586D3TL1