内容量1袋(200個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-50 V●パッケージタイプ:SOT-323●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:120●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.35mm注文コード48470285品番2SA1576U3T106