曜日別特売
2SAR533P5T100 ROHM PNP トランジスタ ROHM 48470294

ROHM PNP トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●最小DC電流ゲイン:180●トランジスタ構成:コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3+Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.7mm●PNP パワートランジスタ、ローム注文コード48470294品番2SAR533P5T100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●最小DC電流ゲイン:180●トランジスタ構成:コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3+Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.7mm●PNP パワートランジスタ、ローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする