画像準備中

レディススラックス 163-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48472395 品番163-20-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フロントワンタック入りで、脇ゴム仕様です
両脇ポケット付きです
ストレートタイプです
フロントに鍵など掛けられるループ付

仕様制菌・吸汗・透け防止・制電・防汚 ホワイト サイズLL 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)68〜74 ヒップ(cm)110 素材ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)・ ワタリ(cm)34.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48472395 163-20-LL 20127284 163-20-LL レディススラックス ストレート 163 KAZEN レディススラックス ストレート 163 KAZEN 1本 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする