KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 163-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48472420
品番
163-20-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
フロントワンタック入りで、脇ゴム仕様です
両脇ポケット付きです
ストレートタイプです
フロントに鍵など掛けられるループ付
仕様
防透性:4.5
色
シロ
サイズ
4L
厚さ
3.5
股下(cm)
83(フリー)
ウエスト(cm)
80〜86
ヒップ(cm)
122
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
ワタリ(cm)
38.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48472420
163-20-4L
20127302
163-20-4L
レディススラックス ストレート 163
KAZEN
1本
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました