ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ROHM 可視光LED EXCELED シリーズLED色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48472604
品番
SML-D12M8WT86C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄-緑●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:25 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:575 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズの仕上げ:乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応