ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ROHM 可視光LED SLI シリーズLED色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48472753
品番
SLI-325URCT31W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:1.85 V●光度:160 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:ドーム●主波長:630 nm●寸法:6 x 3.8 x 5.5mm●レンズ色:赤
RoHS指令(10物質対応)
対応