ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ROHM 可視光LED SLI シリーズLED色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48472778
品番
SLI-325URCT31W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:1.85 V●光度:160 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:ドーム●主波長:630 nm●寸法:6 x 3.8 x 5.5mm●レンズ色:赤
RoHS指令(10物質対応)
対応