レディスジャケット半袖 279-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48473025 品番 279-21-L
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クレリックカラーで清楚なスタイルに
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト

仕様防透性:4.5 サックス サイズL 厚さ2.5 胸囲(cm)102 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 素材アレニエ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする