KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスジャケット半袖 279-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48473034
品番
279-21-LL
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クレリックカラーで清楚なスタイルに
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト
仕様
防透性:4.5
色
サックス
サイズ
LL
厚さ
2.5
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
素材
アレニエ、ポリエステル100%