ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ROHM 可視光LED SML シリーズLED色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:200 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:593 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白
注文コード
48473076
品番
SML-D14YWT86C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:200 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:593 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:白