※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(50個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:224 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:592 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●シリーズ:SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは、フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは、オリジナルのデバイス技術を採用し、高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ
注文コード48473103
品番SML-D15YWT86
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)