画像準備中

メンズジャケット半袖 093-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48473138 品番 093-28-M
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パイピングを使った同シリーズのアイテムでコーディネートが可能です
フロントを開けたスタンドカラーで首まわりがラク
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様
二つに分かれた外側ポケットのうち一つは、ペン差しとして使えます

仕様防透性:4.5 ネイビー サイズM 厚さ3.5 胸囲(cm)105 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)73 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする