KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス 195-21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48473278
品番
195-21-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付
仕様
防透性:4.5
色
サックス
サイズ
M
厚さ
3.5
股下(cm)
83(フリー)
ウエスト(cm)
60〜66
ヒップ(cm)
95
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
ワタリ(cm)
29.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48473278
195-21-M
20127056
195-21-M
レディススラックス ブーツカット 195
KAZEN
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました