ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ROHM 可視光LED SML シリーズLED色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:6 cd●ピン数:4●輝度フラックス:22 lm●レンズ形状:長方形●寸法:4 x 2 x 0.6mm●レンズ色:白
注文コード
48473399
品番
SMLK18WBJDW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:6 cd●ピン数:4●輝度フラックス:22 lm●レンズ形状:長方形●寸法:4 x 2 x 0.6mm●レンズ色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応