画像準備中

レディススラックス 195-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48473436 品番195-28-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

仕様防透性:4.5 ネイビー サイズLL 厚さ3.5 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)68〜74 ヒップ(cm)103 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15% ワタリ(cm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48473436 195-28-LL 20127214 195-28-LL レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN レディススラックス ブーツカット 195 KAZEN 1本 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする