KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 095-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48474800
品番
095-28-M
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フロントラインでシャープな印象
一体感のあるペアデザイン
きちんとした印象のボタンダウン
フロントが詰まっていないため首まわりがラク
仕様
防透性:4.5
色
ネイビー
サイズ
M
厚さ
3.5
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%