画像準備中

レディス医務衣半袖 REP105-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48475527 品番REP105-10-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動き、快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートします
抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付、両腰ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)106 加工制菌加工・抗ウィルス加工 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%) ポケット内ポケット付き(右腰ポケット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48475527 REP105-10-LL 20131554 REP105-10-LL レディス医務衣半袖 R105 KAZEN レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 1枚 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする