KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススラックス REP165-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475624
品番
REP165-10-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
83(フリー)
加工
制菌加工・抗ウィルス加工
ヒップ(cm)
95
素材
re-powerクレンゼポプリン(ポリエステル70%・綿30%)
ワタリ(cm)
29.5
適応ウエスト(cm)
60〜66