メンズ診察衣Sハーフ丈 REP200-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48475859 品番 REP200-10-3L
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

仕様防透性:2 シロ サイズ3L 厚さ2 胸囲(cm)132 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64 着丈(cm)105 素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする