レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード48475929 品番REP210-10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します

仕様防透性:2 シロ サイズM 厚さ2 胸囲(cm)101 肩幅(cm)39 袖丈(cm)56 着丈(cm)85 素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48475929 REP210-10-M 46489258 REP210-10 画像準備中 レディス診察衣Sハーフ丈 REP210 KAZEN 1着 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする