KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
48475938
品番
REP210-10-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様
防透性:2
色
シロ
サイズ
L
厚さ
2
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
90
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48475938
REP210-10-L
46489267
REP210-10
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210
KAZEN
1着
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました