KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48475965
品番
REP210-1-S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様
防透性:2
色
サックス
サイズ
S
厚さ
2
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
80
素材
re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%