KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
手術スラックス(男女兼用) 154-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48476114
品番
154-91-SS
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
SEKマーク(赤)
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
52〜59
ズボン丈(cm)
91
テープ
ピンク
洗濯方法
工業洗濯可