画像準備中

手術スラックス(男女兼用) 154-92

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48476236 品番 154-92-3L
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です

ミントグリーン サイズ3L タイプSEKマーク(赤) 入数(枚)1 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)75 ウエスト(cm)90〜100 ズボン丈(cm)106 テープイエロー 洗濯方法工業洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする