内容量1個
仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスDB25●長さ:9m●シース色:グレー●Connection cable D-Sub 25 pin 1 1, 1.8 → 9 m. Computer cable with two 25 pin SUB-D connectors All 25 lines are connected 1 to 1 1 screening wire connected to foil screen Plug housing encapsulated and screened
注文コード48476244
品番11.01.3690-20