内容量1個
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DisplayPort●長さ:2m●外側シース材質:PVC●シース色:黒/金●シールド:ブレード●ROLINE GOLD DisplayPort、DPオス-DPオス. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。両端にDisplayPortオスコネクタが付属します。さらに、金めっきコネクタが付いています。24K金めっきコネクタにより、優れた一定の信号を伝送できます。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長 利点. DisplayPortとHDMI信号は互換性あり. ケーブルの両端にDisplayPortオスコネクタ. 二重シールド. 金色シェル. 金めっきコンタクト. 強化ナイロンの外部材質. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。
注文コード48476357
品番11.04.5645-10