ROLINE GOLD DisplayPort DP M - DP M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DisplayPort●長さ:3m●外側シース材質:PVC●シース色:黒/金●シールド:ブレード●ROLINE GOLD DisplayPort、DPオス-DPオス. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。両端にDisplayPortオスコネクタが付属します。さらに、金めっきコネクタが付いています。24K金めっきコネクタにより、優れた一定の信号を伝送できます。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長 利点. DisplayPortとHDMI信号は互換性あり. ケーブルの両端にDisplayPortオスコネクタ. 二重シールド. 金色シェル. 金めっきコンタクト. 強化ナイロンの外部材質. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。 注文コード48476366 品番11.04.5646-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DisplayPort●長さ:3m●外側シース材質:PVC●シース色:黒/金●シールド:ブレード●ROLINE GOLD DisplayPort、DPオス-DPオス. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。両端にDisplayPortオスコネクタが付属します。さらに、金めっきコネクタが付いています。24K金めっきコネクタにより、優れた一定の信号を伝送できます。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長 利点. DisplayPortとHDMI信号は互換性あり. ケーブルの両端にDisplayPortオスコネクタ. 二重シールド. 金色シェル. 金めっきコンタクト. 強化ナイロンの外部材質. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする