※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ケーブルタイプ:DVI-D - DVI-D●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DVI-D●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D●長さ:5m●シース色:黒/金●Roline Goldデュアルリンク - DVIオスケーブル. Roline goldデュアルリンクケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェースケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. 製品の機能. Roline goldデュアルリンクケーブルは、DVI対応のコンピュータ又はその他のDVI接続機器を接続します。. フェライトコア付きDVIケーブルとは. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すると、ノイズを軽減し、望ましくないRFI / EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列×8本のピンから構成されるピン配列を採用しています。 25ピン フェライトコア 金フラッシュ仕上げコンタクト ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ 1 → 10 m. 金めっきのDVIケーブルにはどのような利点がありますか. 金めっきのDVIケーブルを使用すると、究極の品質と高速接続により、HD環境が増強されます。高品質の放送映像 / サウンドを実現する目的で設計されています。. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920×1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度256×1600に対応. Roline Goldデュアルリンクケーブル. RS品番 ; 815-8497 815-8497:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、1 m RS品番 ; 815-8491 815-8491:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、2 m RS品番 ; 815-8501 815-8501:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、3 m RS品番 ; 815-8504 815-8504:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、5 m RS品番 ; 815-8508 815-8508:DVIケーブル、DVI (24+1)、デュアルリンク、オス-オス、10 m. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送
注文コード48476427
品番11.04.5514-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)