内容量1個
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:10m●シース色:黒/金●ROLINE GOLD HDMI High Speedはイーサネットに対応. HDMIイーサネットチャンネル - HDMIリンクに高速ネットワークを追加 別途イーサネットデバイスは不要 オーディオリターンチャンネル - チューナを内蔵したHDMI接続のテレビからサラウンドオーディオシステムに、オーディオデータをアップストリーム送信可能 別途オーディオケーブルは不要 3Dで、3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 ビデオ解像度 1920 x 1080 ケーブルの両端にHDMIオスコネクタ 金色の金属製コネクタハウジングとシェル 金めっきコンタクト 強化ナイロンの外部材質 二重遮蔽ケーブルによるシールド
注文コード48476436
品番11.04.5506-5