ROLINE GOLD HDMI High Speed c/w Eth

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:15m●シース色:黒/金●ROLINE GOLD HDMI High Speedはイーサネットに対応. HDMIイーサネットチャンネル - HDMIリンクに高速ネットワークを追加 別途イーサネットデバイスは不要 オーディオリターンチャンネル - チューナを内蔵したHDMI接続のテレビからサラウンドオーディオシステムに、オーディオデータをアップストリーム送信可能 別途オーディオケーブルは不要 3Dで、3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 ビデオ解像度 1920 x 1080 ケーブルの両端にHDMIオスコネクタ 金色の金属製コネクタハウジングとシェル 金めっきコンタクト 強化ナイロンの外部材質 二重遮蔽ケーブルによるシールド 注文コード48476445 品番11.04.5508-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:15m●シース色:黒/金●ROLINE GOLD HDMI High Speedはイーサネットに対応. HDMIイーサネットチャンネル - HDMIリンクに高速ネットワークを追加 別途イーサネットデバイスは不要 オーディオリターンチャンネル - チューナを内蔵したHDMI接続のテレビからサラウンドオーディオシステムに、オーディオデータをアップストリーム送信可能 別途オーディオケーブルは不要 3Dで、3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 ビデオ解像度 1920 x 1080 ケーブルの両端にHDMIオスコネクタ 金色の金属製コネクタハウジングとシェル 金めっきコンタクト 強化ナイロンの外部材質 二重遮蔽ケーブルによるシールド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする