ROLINE
ROLINEの 電気部品
ROLINEの 電気部品その他関連用品
ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48476585
品番
11.04.5740-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:HDMIケーブル●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●シールド:シールド付き●基準適合:UL 21445●Rolineイーサネット対応HDMIケーブル. オス-オスコネクタ、低発煙、ハロゲンフリーシースのインターネット対応高速HDMIケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応