内容量1個
仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●シールド:シールド付き●基準適合:UL 21445●Rolineイーサネット対応HDMIケーブル. オス-オスコネクタ、低発煙、ハロゲンフリーシースのインターネット対応高速HDMIケーブルです。
注文コード48476628
品番11.04.5732-10