スクラブ(男女兼用) REP136-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48476699 品番 REP136-22-L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抗菌・抗ウイルス加工を施したスクラブ

仕様防透性:5 グリーン サイズL 厚さ5 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 袖丈(cm)20 着丈(cm)69 素材re-powerクレンゼ葛城、綿90%・ポリエステル10% テープパープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする