KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スクラブ(男女兼用) REP136-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48476717
品番
REP136-22-3L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
抗菌・抗ウイルス加工を施したスクラブ
仕様
防透性:5
色
グリーン
サイズ
3L
厚さ
5
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
素材
re-powerクレンゼ葛城、綿90%・ポリエステル10%
テープ
イエロー