Roline KVMケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ミニディスプレイポートオス●コネクタ B:メスVGA●長さ:100mm●シース色:白●コネクタ A1 ジェンダー:オス●Mini DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用であり、DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続. ROLINE Mini DisplayPort-VGAアダプタ、Mini DPオス-VGAメス(白). VGAケーブル(オス-オス)を使用して Mini DisplayPortコネクタ付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続可能 Mini DisplayPortオスとVGAメスとのコネクタ 注文コード48476813 品番12.03.3125-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ミニディスプレイポートオス●コネクタ B:メスVGA●長さ:100mm●シース色:白●コネクタ A1 ジェンダー:オス●Mini DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用であり、DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続. ROLINE Mini DisplayPort-VGAアダプタ、Mini DPオス-VGAメス(白). VGAケーブル(オス-オス)を使用して Mini DisplayPortコネクタ付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続可能 Mini DisplayPortオスとVGAメスとのコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする