画像準備中

ワンピース半袖 031-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48476927 品番 031-28-M
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン首を長く見せるスクエアカット衿
2本のネイビーラインを施し、立体的なデザインに
ウエストのサイズ調整が後ろベルト付
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー サイズM 厚さ2.5 胸囲(cm)94 肩幅(cm)37 袖丈(cm)24 着丈(cm)97 素材アレニエ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする