内容量1個
仕様コネクタ A:Male 4-Pin Molex●コネクタ B:メス4ピンMolex x 2●長さ:300mm●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:4-Pin Molex●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:4-Pin Molex●Y power supply cable. To supply power to drive after retrofitting into a PC 5.25" Fitting 1 4-pin male connector 2 4-pin female connectors for 5.25" 3.5" Fitting 1 4-pin male connector 1 4-pin female connector for 5.25" 1 4-pin female connectors for 3.5"
注文コード48476953
品番11.03.1005-100