Roline PC電源ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:メス4ピンMolex●コネクタ B:オス4ピンMolex●長さ:300mm●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:4ピンMolex●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:4ピンMolex●Y power supply cable. To supply power to drive after retrofitting into a PC 5.25" Fitting 1 4-pin male connector 2 4-pin female connectors for 5.25" 3.5" Fitting 1 4-pin male connector 1 4-pin female connector for 5.25" 1 4-pin female connectors for 3.5" 注文コード48476969 品番11.03.1010-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:メス4ピンMolex●コネクタ B:オス4ピンMolex●長さ:300mm●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:4ピンMolex●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:4ピンMolex●Y power supply cable. To supply power to drive after retrofitting into a PC 5.25" Fitting 1 4-pin male connector 2 4-pin female connectors for 5.25" 3.5" Fitting 1 4-pin male connector 1 4-pin female connector for 5.25" 1 4-pin female connectors for 3.5"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする